MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A Metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2LHB Típus: 090LT34FH6520Kereszthivatkozás: 26VX75 / R399A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,309.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Környezeti (C)40
AssemblyF3
AdóFolyamatos
Hatékonyság87.5%
HázTEFC
Keret90L
Teljes terhelésű erősítők7.2/3.6
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)37.49
Hajószélesség (cm)24.51

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 55
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6205
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6205
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 20: 1

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWRPMÁr
MARATHON MOTORS 090LT17FH6519 R398A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.491800€1,182.92
MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LYT 26VX64 / R387 071T17FH5508711.8/0.91/20.371800€600.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A Metrikus motor 50-60 Hertz
€1,309.28 /Mértékegység