MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LYT 26VX64 / R387

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2LYT Típus: 071T17FH5508Kereszthivatkozás: 26VX64 / R387

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€600.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Környezeti (C)40
AssemblyF3
AdóFolyamatos
Hatékonyság74%
HázTEFC
Keret71
Teljes terhelésű erősítők1.8/0.9
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.37
FelszerelésMerev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5465

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: H
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 55
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A meghajtó végcsapágyának mérete: NINCS
    • Szemközti végcsapágy mérete: NINCS
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 20: 1

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWRPMÁr
MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A 090LT34FH652090L7.2/3.632.243600€1,309.28
MARATHON MOTORS 090LT17FH6519 R398A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.491800€1,182.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 Metrikus motor 50-60 Hertz
€600.57 /Mértékegység