LEESON 191490.00 C145T34WK26A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNJ 48ZH87 / C145T34WK26A

LEESON 191490.00 C145T34WK26A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TNJ Típus: 191490.00Kereszthivatkozás: 48ZH87 / C145T34WK26A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,227.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők5.3-5 / 2.5
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor87.5 / 88
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.97

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081123
    • Tekercselés: QT63219
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 6.2-5.6 / 2.8
    • 100% -os hatás: 85.5 / 84

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.HázKeretMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszCsomagolásÁr
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,170.26
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€1,201.60
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,601.65
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,661.05
LEESON 191486.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 fok. FTEFC143TCKézikönyv345080%13 5 / 8 "B€2,505.64
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,669.74
LEESON 191488.00 Mosómotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3510 ford./perc | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 fok. FTEFC143TCKézikönyv351084%13 5 / 8 "B€2,378.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191490.00 C145T34WK26A Mosómotor 50-60 Hertz
€2,227.83 /Mértékegység