LEESON 191414.00 C6T11NK4A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A

LEESON 191414.00 C6T11NK4A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TMH Típus: 191414.00Kereszthivatkozás: 48ZH65 / C6T11NK4A

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,324.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2.1-2 / 1
HP1/2 / 1 / 3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW.37 / 0.25
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor59
ForgásFORDULAT
RPM1200 / 1000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)24.51
Hajó hossza (cm)28.5
Hajószélesség (cm)27.94

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 80
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Tekercselés: QT6363
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 2.2-2.1 / 1.05

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.HázKeretMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszCsomagolásÁr
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,383.71
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,893.80
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,964.02
LEESON 191486.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 fok. FTEFC143TCKézikönyv345080%13 5 / 8 "B€2,762.37
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,840.81
LEESON 191488.00 Mosómotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3510 ford./perc | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 fok. FTEFC143TCKézikönyv351084%13 5 / 8 "B€2,622.20
LEESON 191489.00 C145T17WK35 A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNH 48ZH85 / C145T17WK35 A 191489.0040TEFC145TC----B€1,910.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191414.00 C6T11NK4A általános célú motor 50-60 Hertz
€1,324.72 /Mértékegység