LEESON 191486.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05

LEESON 191486.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 208-230/460 VAC

Raktáron
Tétel: AJ2TNE Típus: 191486.00Kereszthivatkozás: C143T34WK10A / 60PV05

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,505.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázTEFC
befejezBefejezetlen
Keret143TC
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők2.9-2.6 / 1.3A
HP1
Hz50 / 60 Hz
Szigetelési osztályF
kW0.75 / 0.56
Hossz kevesebb tengely11 1 / 2 "
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. F
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc3450
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság80%
Sebességek száma1
Teljes hossz13 5 / 8 "
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor89.5
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 4 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Pajzs anyagaRozsdamentes acél
típusTF
Feszültség208-230/460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Származási országUSA

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 80
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081123
    • Tekercselés: QT6327
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 3.2 / 1.5

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.HázKeretMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszCsomagolásÁr
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,170.26
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€1,201.60
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,601.65
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,661.05
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,669.74
LEESON 191488.00 Mosómotor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3510 ford./perc | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 fok. FTEFC143TCKézikönyv351084%13 5 / 8 "B€2,378.52
LEESON 191489.00 C145T17WK35 A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNH 48ZH85 / C145T17WK35 A 191489.0040TEFC145TC----B€1,732.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191486.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 208-230/460 VAC
€2,505.64 /Mértékegység