LEESON 170121.60 C326T17FB8D Általános rendeltetésű motor | AJ2TER C326T17FB8D

LEESON 170121.60 C326T17FB8D Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2TER Típus: 170121.60Kereszthivatkozás: C326T17FB8D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,654.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret326T
Teljes terhelésű erősítők46
HP50
Hz60
Szigetelési osztályF
kW37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
Csomagolás307997.99
Fázis3
Power Factor86.5
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2-1 / 7 "
típusTF
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 268.65
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)60.96

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 50.4
    • Hatás 100%: 94.1
    • OPE csapágy: 6312
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6312
    • Névtábla: 081103
    • Tekercselés: T16104006
    • CSOPORT: 4
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyHázKenésCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 110714.00 C6T34NB6D általános rendeltetésű motor | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.15€214.09
LEESON 111394.00 C6T11FB8E általános célú motor | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€905.08
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 Voltos motor | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€984.20
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 voltos motor | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€1,034.48
LEESON 121938.00 C145T11FB31A általános célú motor | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€1,203.08
LEESON 170120.60 C324T17FB6D általános rendeltetésű motor | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVERIFY307997.998618001.15€7,164.48
LEESON 170198.60 C254T34FB5D általános rendeltetésű motor | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCVERIFY307997.998836001.15-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 170121.60 C326T17FB8D Általános rendeltetésű motor
€8,654.46 /Mértékegység