LEESON 131515.00 C182C17DB8A meghatározott célú motor | AJ2RRM C182C17DB8A

LEESON 131515.00 C182C17DB8A határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RRM Típus: 131515.00Kereszthivatkozás: C182C17DB8A

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,035.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-006
KódK
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret182T
Teljes terhelésű erősítők24.5 / 13-12.4
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor74
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusCD
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 004003
    • Tekercselés: C842
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 27 / 14-13.5

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyKeretMotor hővédelmePower FactorVédelemForgásRPMÁr
LEESON 110222.00 M6C34DB13H egyfázisú motor | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90KÉZISZELEKTÍV CCW3600€825.79
LEESON 110232.00 M6C34DB11H egyfázisú motor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80KÉZISZELEKTÍV CW3600€737.06
LEESON 111275.00 P6K34DB5F egyfázisú motor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95KÉZISZELEKTÍV CW3600€929.56
LEESON 120004.00 P145K17DB3K egyfázisú motor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73KÉZISZELEKTÍV CCW1800€1,112.74
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Általános rendeltetésű motor | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95KÉZISZELEKTÍV CW3600€1,715.90
LEESON 131534.00 C184C17DB19A határozott rendeltetésű motor | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-SZELEKTÍV CCW1800€1,080.69
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Határozott célú motor | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74KÉZISZELEKTÍV CCW1800€1,108.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131515.00 C182C17DB8A határozott rendeltetésű motor
€1,035.97 /Mértékegység