LEESON 110222.00 M6C34DB13H egyfázisú motor | AJ2QBF M6C34DB13H

LEESON 110222.00 M6C34DB13H egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2QBF Típus: 110222.00Kereszthivatkozás: M6C34DB13H

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€918.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódG
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők15
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ31CA
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor90
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCD
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 17.8
    • Hatás 100%: 76
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: C632214
    • CSOPORT: 2
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyKeretMotor hővédelmePower FactorVédelemForgásRPMÁr
LEESON 110232.00 M6C34DB11H egyfázisú motor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80KÉZISZELEKTÍV CW3600€818.76
LEESON 111275.00 P6K34DB5F egyfázisú motor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95KÉZISZELEKTÍV CW3600€1,139.36
LEESON 120004.00 P145K17DB3K egyfázisú motor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73KÉZISZELEKTÍV CCW1800€1,364.31
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Általános rendeltetésű motor | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95KÉZISZELEKTÍV CW3600€1,584.82
LEESON 131515.00 C182C17DB8A meghatározott célú motor | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-SZELEKTÍV CCW1800€1,279.90
LEESON 131534.00 C184C17DB19A határozott rendeltetésű motor | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-SZELEKTÍV CCW1800€1,098.80
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Határozott célú motor | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74KÉZISZELEKTÍV CCW1800€1,369.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 110222.00 M6C34DB13H egyfázisú motor
€918.04 /Mértékegység