LEESON 132449.00 C184T34WC11A Mosott motor 50-60 Hertz | AJ2RXK C184T34WC11A

LEESON 132449.00 C184T34WC11A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RXK Típus: 132449.00Kereszthivatkozás: C184T34WC11A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,564.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők13.2-12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW3.7 / 2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor89.5 / 86
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – G131949.00 / C184T34WC8AA
    • Hatás 75%: 89.1
    • OPE csapágy: 6207
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081119
    • Tekercselés: T82103
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 15-13.6 / 6.8
    • 100% -os hatás: 88.5 / 87.5

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAssemblyHázRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,804.11
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,846.70
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,402.40
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,510.39
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€2,130.33
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€4,129.13
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,753.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132449.00 C184T34WC11A Mosómotor 50-60 Hertz
€5,564.79 /Mértékegység