LEESON 132425.00 C184T34DC110A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A

LEESON 132425.00 C184T34DC110A általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2RWV Típus: 132425.00Kereszthivatkozás: C184T34DC110A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők17.8 / 8.9
HP7 1/2/5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW5.6 / 3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor89 / 87
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – G131780.00 / C184T34DC9AA
    • Hatás 75%: 89.4
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081299
    • Tekercselés: T82109
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 20.4 / 10.2
    • 100% -os hatás: 88.5 / 87.5

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.HPkWÁr
LEESON 121071.00 C145T17DC31F általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.12€1,154.27
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
ajánlatkérés
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.25€546.61
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 75€1,524.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132425.00 C184T34DC110A általános célú motor 50-60 Hertz