LEESON E102695.00 C4T17DC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A

LEESON E102695.00 C4T17DC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2URG Típus: E102695.00Kereszthivatkozás: C4T17DC56A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€546.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
KeretS56C
Teljes terhelésű erősítők1.2 / .6
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW0.25
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA56227-64
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor70.6
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 100048.00, 102695.00 / C4T17DC45A
    • Hatás 100%: 73.4
    • Hatás 75%: 71.2
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000418-001-001
    • Tekercselés: TE484125
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD (POR)
    • S. F erősítő: 1.3 /, 66

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.HPkWÁr
LEESON 121071.00 C145T17DC31F általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.12€1,154.27
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
ajánlatkérés
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2/55.6 / 3.7-
ajánlatkérés
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 75€1,524.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON E102695.00 C4T17DC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€546.61 /Mértékegység