LEESON 121071.00 C145T17DC31F általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F

LEESON 121071.00 C145T17DC31F általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RHE Típus: 121071.00Kereszthivatkozás: C145T17DC31F

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,154.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6 / 68
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - G120035.00 / C145T17DC41A
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítők: 7.2-7 / 3.5

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.HPkWÁr
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
ajánlatkérés
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2/55.6 / 3.7-
ajánlatkérés
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.25€546.61
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 75€1,524.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121071.00 C145T17DC31F általános célú motor 50-60 Hertz
€1,154.27 /Mértékegység