LEESON 131537.00 C184K17DB31A határozott rendeltetésű motor | AJ2RTA 184TBDW7656

LEESON 131537.00 C184K17DB31A Határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RTA Típus: 131537.00Keresztszám: 184TBDW7656

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,119.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-006
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázDP
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők23-21
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW3.73
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor94
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusKD
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • S. F erősítők: 27-24
    • Hatás 100%: 83
    • OPE csapágy: 6205
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: K8450
    • CSOPORT: 2
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellKenésAssemblyKeretMotor hővédelmePower FactorVédelemForgásRPMÁr
LEESON 110222.00 M6C34DB13H egyfázisú motor | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90KÉZISZELEKTÍV CCW3600€825.79
LEESON 110232.00 M6C34DB11H egyfázisú motor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80KÉZISZELEKTÍV CW3600€737.06
LEESON 111275.00 P6K34DB5F egyfázisú motor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95KÉZISZELEKTÍV CW3600€929.56
LEESON 120004.00 P145K17DB3K egyfázisú motor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73KÉZISZELEKTÍV CCW1800€1,112.74
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Általános rendeltetésű motor | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95KÉZISZELEKTÍV CW3600€1,715.90
LEESON 131515.00 C182C17DB8A meghatározott célú motor | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-SZELEKTÍV CCW1800€1,035.97
LEESON 131534.00 C184C17DB19A határozott rendeltetésű motor | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-SZELEKTÍV CCW1800€1,080.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131537.00 C184K17DB31A Határozott rendeltetésű motor
€1,119.38 /Mértékegység