LEESON 131471.00 C184T48FB64C Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C

LEESON 131471.00 C184T48FB64C határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RRD Típus: 131471.00Kereszthivatkozás: C184T48FB64C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,171.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-001
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők2.9 / 2.9
HP2 / 1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / .75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor88.6 / 49.5
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusTF
Feszültség460 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)34.14
Hajó hossza (cm)46.51
Hajószélesség (cm)34.29

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6205
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: T8 (4-8) 2
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • 100% -os hatás: 80 / 64

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAssemblyDesignTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 131470.00 C184T48FB63C Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012 VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,464.58
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€3,218.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131471.00 C184T48FB64C határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€2,171.76 /Mértékegység