LEESON 140445.00 C215T48FB43C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C

LEESON 140445.00 C215T48FB43C általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RYN Típus: 140445.00Kereszthivatkozás: C215T48FB43C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,218.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly210-001.01
KódH
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215T
Teljes terhelésű erősítők6.7 / 7
HP5/2 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW3.7 / 1.87
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor88.8 / 48.8
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusTF
Feszültség460 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.6
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6206
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081285.02
    • Tekercselés: T9 (4-8) 10
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • 100% -os hatás: 80 / 74

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAssemblyDesignTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 131470.00 C184T48FB63C Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012 VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,464.58
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€2,171.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140445.00 C215T48FB43C általános célú motor 50-60 Hertz
€3,218.79 /Mértékegység