LEESON 121873.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 1760 ford./perc, 230/460VAC | AJ2RKD CZ143T17WK12A / 60PV06

LEESON 121873.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 1760 ford./perc, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: AJ2RKD Típus: 121873.00Kereszthivatkozás: CZ143T17WK12A / 60PV06

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,461.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.7.3 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
KódN
DesignB
Drain dugókNem
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázTEFC
befejezBefejezetlen
Keret143TC
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők3.2 / 1.6A
HP1
Hz60 Hz
Szigetelési osztályF
kW. 75
Hossz kevesebb tengely10 "
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1760
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz12 "
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor68.5
Értékelés10:1
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 4 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Pajzs anyagaRozsdamentes acél
típusTF
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.22
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17
Származási országUSA

Termék részletek:

    • Leeson – 121795.00 / CZ143T17VK8A
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081344
    • Tekercselés: T634342
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítő: 3.6 / 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályAssemblyDesignkWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motor hővédelmeAdattábla fordulat / percÁr
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€1,933.52
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--€1,831.36
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--€1,807.24
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--€2,203.72
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,687.70
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-€3,485.48
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€3,510.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121873.00 Mosómotor, 1 LE, 3 fázis, 1760 ford./perc, 230/460 VAC
€3,461.06 /Mértékegység