LEESON 120043.00 C145K11FB1F általános célú motor | AJ2REV C145K11FB1F

LEESON 120043.00 C145K11FB1F általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2REV Típus: 120043.00Kereszthivatkozás: C145K11FB1F

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,529.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145T
Teljes terhelésű erősítők12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor70
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.6 / 7 "
típusKF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 74
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: K63636
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellTételAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeFelszerelésPower FactorÁr
LEESON 092116.00 C42C17FB1C egyfázisú motor | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Egyfázisú motor-L0.13Polyrex EM-Merev50€561.02
LEESON 100955.00 C4C17FB3F egyfázisú motor | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00Egyfázisú motorLO100955N. 246VERIFY-Merev59€513.79
LEESON 102013.00 C4C11FB3D egyfázisú motor | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Egyfázisú motorLO102013N. 125VERIFY-Merev52€669.78
LEESON 102016.00 C4C34FB10C egyfázisú motor | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Egyfázisú motorLO102016.00N0.25VERIFY-Merev59€442.96
LEESON 102018.00 M4C17FB22C egyfázisú motor | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Egyfázisú motorLO102018N0.25VERIFYCEG67GAMerev59€589.65
LEESON 102020.00 C4C34FB9C egyfázisú motor | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Egyfázisú motorLO102020N0.37VERIFY-Merev68€517.14
LEESON 110013.00 C6C17FB2K egyfázisú motor | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Egyfázisú motor-N. 56Polyrex EM-Merev64€1,032.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 120043.00 C145K11FB1F általános rendeltetésű motor
€1,529.17 /Mértékegység