LEESON 100955.00 C4C17FB3F egyfázisú motor | AJ2PJX C4C17FB3F

LEESON 100955.00 C4C17FB3F egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PJX Típus: 100955.00Kereszthivatkozás: C4C17FB3F

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
AssemblyLO100955
KódL
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret48
Teljes terhelésű erősítők6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 246
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor59
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 / 2 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 61
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-12
    • Tekercselés: CE484205
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 6.8 / 3.0-3.4

Termékváltozatok

TermékekModellTételAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeFelszerelésPower FactorÁr
LEESON 092116.00 C42C17FB1C egyfázisú motor | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Egyfázisú motor-L0.13Polyrex EM-Merev50€561.02
LEESON 102013.00 C4C11FB3D egyfázisú motor | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Egyfázisú motorLO102013N. 125VERIFY-Merev52€669.78
LEESON 102016.00 C4C34FB10C egyfázisú motor | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Egyfázisú motorLO102016.00N0.25VERIFY-Merev59€442.96
LEESON 102018.00 M4C17FB22C egyfázisú motor | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Egyfázisú motorLO102018N0.25VERIFYCEG67GAMerev59€589.65
LEESON 102020.00 C4C34FB9C egyfázisú motor | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Egyfázisú motorLO102020N0.37VERIFY-Merev68€517.14
LEESON 110013.00 C6C17FB2K egyfázisú motor | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Egyfázisú motor-N. 56Polyrex EM-Merev64€1,032.67
LEESON 110019.00 U6K17FB1L egyfázisú motor | AJ2PZL U6K17FB1L 110019.00Egyfázisú motor042502L1.12Polyrex EMCej38cvMerev73€1,133.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 100955.00 C4C17FB3F egyfázisú motor
€513.79 /Mértékegység