Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 32ZN69 áramlásmérő digitális 1 hüvelykes Fnpt 5.35 Cps LCD | AG3ECV

DAYTON 32ZN69 Digitális áramlásmérő 1 hüvelykes Fnpt 5.35 Cps LCD

Raktáron
Tétel: AG3ECV Modell: 32ZN69
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
€615.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 1.0%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseLiter / liter / liter / liter
Méret beszerelése1"
Szerelvény típusaFNPT
Áramló anyagVíz, DEF, Adblue, szélvédő folyadékok
Áramlási tartomány1.3-32 gpm
Áramlási tartomány @ GPH78 a 1920
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-122 fok. F
Ház anyagaNejlon
Max. Viszkozitás5.35 XNUMX cps
Tápellátás(2) AAA 1.5 V-os elemek
Nyomás értékelés145 PSI
IsmétlésiAz olvasás +/- 0.30% -a
típusTurbina
Nedvesített anyagokNylon, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026102040

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány @ <5 cps (1.3–32 gpm)
    • Tipikus K-tényező (1000)
    • Különleges jellemzők: Digitális

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátásPontosságA környezet hőmérséklete. HatótávolságNyomás értékeléstípusNedvesített anyagokEgységek megjelenítéseMéret beszereléseÁr
DAYTON 32ZN65 áramlásmérő digitális 1/2 hüvelykes Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ZN653 V-os lítium-ion akkumulátor+/- 0.5%7 fok és 131 fok F között1000 PSIOvális fogaskerékAlumínium, acetál, nitrilkaucsuk, acélLiter / gallon / liter / pint / uncia / deciliter1 / 2 "€492.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32ZN69 Digitális áramlásmérő 1 hüvelykes Fnpt 5.35 Cps LCD
€615.60 /Mértékegység