LEESON 117698.00 C6T17NC332B Fékmotor | AJ2QXX C6T17NC332B

LEESON 117698.00 C6T17NC332B fékmotor

Raktáron
Tétel: AJ2QXX Típus: 117698.00Kereszthivatkozás: C6T17NC332B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€736.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
AssemblyLO117698
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.6
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor72
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
típusTTS
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)32.05
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)31.27

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Adattábla: 92720P1
    • Tekercselés: ZT470
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTeljes terhelésű erősítőkHPkWKenésCsomagolásPower FactorSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 119566.00 C6T17NC343A Fékmotor | AJ2REF C6T17NC343A 119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.15€786.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117698.00 C6T17NC332B fékmotor
€736.67 /Mértékegység