LEESON 119485.00 C6T17VC73A Mosómotor | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A

LEESON 119485.00 C6T17VC73A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RCY Típus: 119485.00Keresztszám: 48ZF20 / C6T17VC73A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,771.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők3-2.8 / 1.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor77.7
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 116465.00 / C6T17VC45B
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T634471
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 3.4-3.2 / 1.6

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.DesignHáztípusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 116463.00 C6T17VC42B fékmotor | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 37€2,482.75
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Mosott motor | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.12€4,605.48
LEESON 122196.00 C145T17WC45A Mosómotor | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A 122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.49€4,104.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119485.00 C6T17VC73A Mosómotor
€2,771.23 /Mértékegység