LEESON 122196.00 C145T17WC45A Mosómotor | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RPL Típus: 122196.00Kereszthivatkozás: 48ZF22 / C145T17WC45A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,104.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódL
DesignC
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők6-5.8 / 2.9
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)58.12
Hajószélesség (cm)26.82

Termék részletek:

    • Helyettesíti a Leesont - 121615.00 / C145T17WC19B
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 6.7-6.4 / 3.2

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.DesignHáztípusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 116463.00 C6T17VC42B fékmotor | AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 37€2,482.75
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Mosómotor | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 75€2,771.23
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Mosott motor | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.12€4,605.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Mosómotor
€4,104.37 /Mértékegység