LEESON 119439.00 A6T34XK24A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBZ A6T34XK24A

LEESON 119439.00 A6T34XK24A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RBZ Típus: 119439.00Kereszthivatkozás: A6T34XK24A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,648.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázEPFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők4.2-4 / 2
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 1/2/1
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW1.12 / .75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCWJ58KX
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor83.5 / 79
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.0
típusTX
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.98
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 114633.00
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92340
    • Tekercselés: ZT2141
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK (POR)
    • 100% -os hatás: 84 / 85.5

Termékváltozatok

TermékekModellHzAssemblyDesignSzigetelési osztálykWKenésMotor hővédelmeCsomagolásÁr
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB€1,395.34
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,458.20
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,489.98
LEESON 116190.00 C6T17XK23B általános célú motor | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,413.09
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Általános rendeltetésű motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,458.20
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,330.27
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF€1,641.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119439.00 A6T34XK24A általános célú motor 50-60 Hertz
€1,648.23 /Mértékegység