LEESON 114630.00 A6T17XK11C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C

LEESON 114630.00 A6T17XK11C robbanásbiztos motor 50-60 Hertz

Raktáron
Cikkszám: AJ2QPT Típus: 114630.00Kereszthivatkozás: A6T17XK11C

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,826.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázEPFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2.9-3 / 1.5
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3/4 / 1 / 2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW0.56 / 0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMWJ66KX
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor66.3 / 61.5
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTX
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92340
    • Tekercselés: ZT411
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • 100% -os hatás: 75.5 / 77

Termékváltozatok

TermékekModellHzAssemblyDesignSzigetelési osztálykWKenésMotor hővédelmeCsomagolásÁr
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB€1,710.00
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,787.18
LEESON 116190.00 C6T17XK23B általános célú motor | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,732.59
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Általános rendeltetésű motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,787.18
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Robbanásbiztos motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,347.89
ajánlatkérés
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF€2,012.10
LEESON 119437.00 A6T17XK23A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBX A6T17XK23A 119437.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ55KLF€2,147.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114630.00 A6T17XK11C robbanásbiztos motor 50-60 Hertz
€1,826.70 /Mértékegység