LEESON 117179.00 Washdown Motor, Capacitor-Start, 2 HP, 1, 740 Nameplate RPM, 115/208-230VAC, 56C | CR8PUJ 798KL4

LEESON 117179.00 Washdown Motor, Capacitor-Start, 2 HP, 1, 740 Nameplate RPM, 115/208-230VAC, 56C

Raktáron
Tétel: CR8PUJ Típus: 117179.00Kereszthivatkozás: 798KL4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,876.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LEESON 116466.00 Mosófék motor, 3-fázisú, 1/3 LE, 1, 725 típustábla RPM, 208-230/460VAC, 56C | CR8PMF 48ZF09 116466.00Fék motor€2,053.39
LEESON 122197.00 Mosófék motor, 3-fázisú, 2 LE, 1, 745 típustábla RPM, 208-230/460VAC, 145TC | CR8PMG 48ZF15 122197.00Fék motor€4,313.05
LEESON 141427.00 Mosófék motor, 3-fázisú, 7 1/2 LE, 1, 750 adattábla RPM, 230/460VAC, 215TZ | CR8PMH LM24804 141427.00Fék motor€5,524.28
LEESON 119458.00 Mosósugárszivattyús motor, 3-fázisú, 1 1/2 LE, 3, 490 típustábla RPM, 208-230/460VAC, 56J | CR8PPQ 48ZF59 119458.00Sugárszivattyú motor€1,874.80
LEESON 119462.00 Mosósugárszivattyús motor, 3 fázisú, 3 LE, 3, 490 adattábla RPM, 208-230/460VAC, 56J | CR8PPR 48ZF66 119462.00Sugárszivattyú motor€1,916.01
LEESON 141358.00 Mosószivattyú motor, 3 fázisú, 10 LE, 3, 495 típustábla RPM, 230/460VAC, 213JM | CR8PPT 798GD5 141358.00Szivattyúmotor€7,464.61
LEESON 141275.00 Mosószivattyú motor, 3 fázisú, 10 LE, 3, 525 típustábla RPM, 230/460VAC, 215JM, 141275.00 | CR8PPU 798GE3 141275.00Szivattyúmotor€9,991.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117179.00 Washdown Motor, Capacitor-Start, 2 HP, 1, 740 Nameplate RPM, 115/208-230VAC, 56C
€1,876.29 /Mértékegység