LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D általános rendeltetésű motor | AJ2QNY CZ6T17VC10D

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QNY Típus: 114394.00Kereszthivatkozás: CZ6T17VC10D

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,207.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly042507
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.6 / .8
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 78.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080502
    • Tekercselés: T634250
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítő: 1.8 /, 9

Termékváltozatok

TermékekModellRPMHázKeretTengely Dia.típusTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D Általános rendeltetésű motor | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/460€1,397.09
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Mosómotor | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€2,595.63
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Mosómotor | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€1,649.01
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Mosott motor 50-60 Hertz AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/60€1,965.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Általános rendeltetésű motor
€1,207.81 /Mértékegység