LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Mosómotor | AJ2RDA CZ6T17FC384A

LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RDA Típus: 119487.00Kereszthivatkozás: CZ6T17FC384A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,069.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly042507
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor68.5
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 114437.00
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080502
    • Tekercselés: T634342
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 3.6-3.6 / 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellRPMHázKeretTengely Dia.típusTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr
LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D általános rendeltetésű motor | AJ2QNY CZ6T17VC10D 114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/260€985.07
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D Általános rendeltetésű motor | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/460€1,139.44
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Mosómotor | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€1,346.79
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Mosott motor 50-60 Hertz AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/60€1,605.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Mosómotor
€3,069.07 /Mértékegység