LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Mosott motor 50-60 Hertz AJ2RPP CZ145T17WC47A

LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RPP Típus: 122200.00Kereszthivatkozás: CZ145T17WC47A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,605.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Helyettesíti a Leesont - G121351.00 / CZ145T17WC30A
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080502
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 6.7-6.4 / 3.2

Termékváltozatok

TermékekModellRPMHázKeretTengely Dia.típusTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr
LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D általános rendeltetésű motor | AJ2QNY CZ6T17VC10D 114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/260€985.07
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D Általános rendeltetésű motor | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/460€1,139.44
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Mosómotor | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€3,069.07
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Mosómotor | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€1,346.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Mosómotor 50-60 Hertz
€1,605.26 /Mértékegység