LEESON 114319.00 C6C17WC6G Mosómotor | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G

LEESON 114319.00 C6C17WC6G Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QNX Típus: 114319.00Keresztszám: 48ZF37 / C6C17WC6G

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,007.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódJ
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők19 / 9.5
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor72
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 71
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080279
    • Tekercselés: C634320
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 20.4 / 10.2

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzkWMax. A környezet hőmérséklete.Power FactorFeszültségÁr
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Mosómotor | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-230€1,183.04
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Mosómotor | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-230€1,155.90
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Mosómotor | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-230€1,535.13
LEESON 114315.00 Mosómotor, 3/4 LE, epoxi bevonat, 1725 ford./perc | CH6HQR 48ZF34 114315.005.4A3/460 Hz-40 fok. C-115/208-230V AC€1,368.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114319.00 C6C17WC6G Mosómotor
€2,007.85 /Mértékegység