LEESON 114315.00 Mosómotor, 3/4 LE, epoxi bevonat, 1725 ford./perc | CH6HQR 48ZF34

LEESON 114315.00 Mosómotor, 3/4 LE, epoxi bevonat, 1725 ford./perc

Raktáron
Tétel: CH6HQR Típus: 114315.00Kereszthivatkozás: 48ZF34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,368.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.7.4 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Működési ciklusFolyamatos
befejezEpoxi
Keret56C
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők5.4A
HP3/4
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely9 7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
MotortervezésKondenzátor-Start
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCCW, CW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság70%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 3 / 8 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 7 / 8 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Pajzs anyagaÖntött alumínium
Feszültség115/208-230V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzkWMax. A környezet hőmérséklete.Power FactorFeszültségÁr
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Mosómotor | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-230€1,183.04
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Mosómotor | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-230€1,155.90
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Mosómotor | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-230€1,535.13
LEESON 114319.00 C6C17WC6G Mosómotor | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G 114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-230€2,007.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114315.00 Mosómotor, 3/4 LE, epoxi bevonat, 1725 ford./perc
€1,368.04 /Mértékegység