LEESON 113582.00 C6C34WK4M Mosómotor | AJ2QKD 48ZF42 / C6C34WK4M

LEESON 113582.00 C6C34WK4M Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QKD Típus: 113582.00Keresztszám: 48ZF42 / C6C34WK4M

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,291.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők10 / 5.2-5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor76
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 64
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080279
    • Tekercselés: C632210
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 10.8 / 5.8-5.4

Termékváltozatok

TermékekModellDesignTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorRPMÁr
LEESON 112526.00 C6C17WK2P Mosómotor | AJ2QHR 48ZF38 / C6C17WK2P 112526.00N6.4 / 3.4-3.21/3. 246551800€1,194.68
LEESON 112527.00 C6C17WK3M Mosómotor | AJ2QHT 48ZF40 / C6C17WK3M 112527.00N8.8 / 4.41/20.37581800€1,206.93
LEESON 112528.00 C6C17WK4N Mosómotor | AJ2QHU 48ZF41 / C6C17WK4N 112528.00N10.8 / 5.43/40.56641800€1,385.86
LEESON 112529.00 C6C17WK5P Mosómotor | AJ2QHV 48ZF44 / C6C17WK5P 112529.00N12.8 / 6.410.75681800€1,456.86
LEESON 113581.00 C6C34WK3L Mosómotor | AJ2QKC 48ZF39 / C6C34WK3L 113581.00N7.6 / 4-3.81/20.37703600€1,285.25
LEESON 113583.00 C6C34WK6M Mosómotor | AJ2QKE 48ZF43 / C6C34WK6M 113583.00N12 / 6.2-610.75763600€1,260.34
LEESON 113584.00 C6C34WK5N Mosómotor | AJ2QKF 48ZF45 / C6C34WK5N 113584.00L17 / 8.51.51.12803600€1,558.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113582.00 C6C34WK4M Mosómotor
€1,291.32 /Mértékegység