Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UHL1 forgólapos görgő fékkel 100 Lb 3 hüvelyk átmérőjű | AB3NDF

APPROVED VENDOR 1UHL1 forgólapos görgő fékkel 100 Lb 3 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3NDF Modell: 1UHL1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€10.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaOldal
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert65 A part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság15/16 x 2-1/8"
Terhelési érték100 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 4 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül15/16 x 2-1/8"
Teljes magasság3 11 / 16 "
Lemezméret1-7/8 x 2-5/8"
Lemezvastagság0.08 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1NUX5 forgatható lemez görgő fékkel 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Oldal300-999 font900 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€72.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1NUX8 forgatható lemez görgő fékkel 900 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Oldal300-999 font900 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€122.14
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NUY2 forgatható lemez görgő 4 hüvelyk átmérőjű fékkel | AB2UCW 1. ÉVFOLYAM23 x 3 "Oldal300-999 font750 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€66.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NUZ7 forgólapos görgő fékkel 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Oldal300-999 font800 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€52.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NVC1 forgatható lemez görgő fékkel 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Oldal1000-2999 font1000 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€58.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC4 Forgólapos görgő fékkel 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Oldal1000-2999 font1000 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€61.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC7 Forgólapos görgő fékkel 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Oldal1000-2999 font1200 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€63.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHL1 forgólapos görgő fékkel 100 Lb 3 hüvelyk átmérőjű
€10.81 /Mértékegység