LEESON 111915.00 A6C17FR10G HVAC motor | AJ2QFT A6C17FR10G

LEESON 111915.00 A6C17FR10G HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2QFT Típus: 111915.00Kereszthivatkozás: A6C17FR10G

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€942.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
Assembly042588
KódK
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ53CY
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor68
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 75
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004004
    • Tekercselés: C634256
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 13.6 / 6.8

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmePower FactorÁr
LEESON 110025.00 A6C17FR1G egyfázisú motor | AJ2PZN A6C17FR1G 110025.00042528568.8 / 4.41/2. 37Cej65cv58€797.40
LEESON 110026.00 A6C17FR2F egyfázisú motor | AJ2PZP A6C17FR2F 110026.000425285610.8 / 5.43/4. 56Cej53cv64€936.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 111915.00 A6C17FR10G HVAC motor
€942.65 /Mértékegység