LEESON 110025.00 A6C17FR1G egyfázisú motor | AJ2PZN A6C17FR1G

LEESON 110025.00 A6C17FR1G Egyfázisú motor

Raktáron
Cikkszám: AJ2PZN Típus: 110025.00Kereszthivatkozás: A6C17FR1G

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€797.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
Assembly042528
KódL
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCej65cv
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor58
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 66
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004004
    • Tekercselés: C634257
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 9.4 / 4.7

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmePower FactorÁr
LEESON 110026.00 A6C17FR2F egyfázisú motor | AJ2PZP A6C17FR2F 110026.000425285610.8 / 5.43/4. 56Cej53cv64€936.30
LEESON 111915.00 A6C17FR10G HVAC motor | AJ2QFT A6C17FR10G 111915.0004258856H12.8 / 6.41. 75CEJ53CY68€942.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 110025.00 A6C17FR1G Egyfázisú motor
€797.40 /Mértékegység