Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Aljzatsapka csavaros gomb, 4-40 X 1/2 méret, 100 Pk | AE7KAF 5YPN9

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Aljzatsapka csavaros gomb, 4-40 X 1/2 méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7KAF Típus: BHSD0040050CP-PK100Kereszthivatkozás: 5YPN9
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
€50.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret4-40
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság3 / 32 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC38-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret4-40
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Aljzatsapka csavaros gomb, 4-40 X 1/2 méret, 100 Pk
€50.11 /csomag