LEESON 102912.00 C4C17NH7B egyfázisú motor | AJ2PPU C4C17NH7B

LEESON 102912.00 C4C17NH7B Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PPU Típus: 102912.00Kereszthivatkozás: C4C17NH7B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyLO102912
KódJ
DesignN
AdóFolyamatos
HázTENV
KeretS56
Teljes terhelésű erősítők5.2 / 2.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.25
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor63
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 65
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-12
    • Tekercselés: CE484255
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 5.8 / 2.9

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAssemblyKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 092011.00 C42C34NB1F egyfázisú motor | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/6€568.19
LEESON 100361.00 C4C17NB4H egyfázisú motor | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/4€464.42
LEESON 100362.00 C4C34NB2E egyfázisú motor | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/3€579.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 102912.00 C4C17NH7B Egyfázisú motor
€513.79 /Mértékegység