LEESON 100361.00 C4C17NB4H egyfázisú motor | AJ2PHP C4C17NB4H

LEESON 100361.00 C4C17NB4H egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PHP Típus: 100361.00Kereszthivatkozás: C4C17NB4H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€464.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyLO100361
KódN
DesignN
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret48
Teljes terhelésű erősítők4.6 / 2.4-2.3
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 187
KenésMULTEMP SRL
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor57
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 / 2 "
típusCN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 62
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Tekercselés: CE484249
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 4.8 / 2.4-2.3

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAssemblyKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 092011.00 C42C34NB1F egyfázisú motor | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/6€568.19
LEESON 100362.00 C4C34NB2E egyfázisú motor | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/3€579.11
LEESON 102912.00 C4C17NH7B egyfázisú motor | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€513.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 100361.00 C4C17NB4H egyfázisú motor
€464.42 /Mértékegység