LEESON 092011.00 C42C34NB1F egyfázisú motor | AJ2PDX C42C34NB1F

LEESON 092011.00 C42C34NB1F egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PDX Típus: 092011.00Kereszthivatkozás: C42C34NB1F

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€568.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyLB-135
KódN
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret42
Teljes terhelésű erősítők2.5 / 1.25
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.13
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor72
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 8 "
típusCN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 60
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004003
    • Tekercselés: C4728
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAssemblyKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 100361.00 C4C17NB4H egyfázisú motor | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/4€464.42
LEESON 100362.00 C4C34NB2E egyfázisú motor | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/3€579.11
LEESON 102912.00 C4C17NH7B egyfázisú motor | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/3€513.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 092011.00 C42C34NB1F egyfázisú motor
€568.19 /Mértékegység