LEESON 096069.00 AC hajtóműves motor 173 208 / perc Tefc 230-460 / 9v | AE6BTQ 3HHF42 / C17T32FZXNUMX

LEESON 096069.00 Váltóáramú hajtóműves motor 173 rpm Tefc 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AE9BTQ Típus: 096069.00Kereszthivatkozás: 6HHF3 / C42T17FZ32

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,334.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakSebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda
HázTEFC
befejezFekete fényes zománc
Teljes terhelésű erősítők1.2/0.6
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaPrecíziósan megmunkált és edzett
Áttétel10:1
SebességtípusAGMA 9. osztály
SzinkronPrecíziósan megmunkált és edzett, AGMA 9. osztály
HázHengerelt acél
Hz60
Bemenet HP1/4
Szigetelési osztályF4
Kulcsméret0.18 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely11.45 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték92 in.-lb.
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé
Adattábla fordulat / perc173
Nincs terhelés RPM179
Túlterhelés300 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány151 a 200
SealsEgy ajak, rugós, nagy teherbírású
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1205
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8501514020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percNincs terhelés RPMRPM tartományÁr
LEESON 096067.00 AC hajtóműves motor 58 rpm Tefc 208-230/460v | AE9BTN 6HHF1 / C42T17FZ30A 096067.0030:1244 in.-lb.586051 a 75€1,364.42
LEESON 096068.00 Hajtóműves motor 85 fordulat / perc Tefc 208-230 / 460v | AE9BTP 6HHF2 / C42T17FZ31A 096068.0020:1165 in.-lb.858976 a 100€1,290.38
LEESON 096070.00 váltóáramú motor 345 208 / perc Tefc 230-460 / 9v | AE6BTR 4HHF42 / C17T33FZXNUMX 096070.005:150 in.-lb.345358251 a 500€1,346.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 096069.00 Váltóáramú hajtóműves motor 173 rpm Tefc 208-230/460v
€1,334.42 /Mértékegység