BELL & GOSSETT Víznyomáscsökkentő szelep, sárgaréz, 10-25 psi


Szűrő
Kapcsolat típus: NPT , Anyaga: Sárgaréz , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 225 fok F , Nyomásbeállítási tartomány: 10-25 psi , Szelep típusa: Standard
StílusModellMagasságHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
FB-38
4 13 / 16 "3 1 / 16 "1 / 2 "€145.25
B
B7-12
4 15 / 16 "3"3 / 4 "€199.21
C
F-3
6"6.437 "1 / 2 "€341.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?