Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LCN SEM7830 AL Elektromágneses ajtótartó felület Acél | AH9LDT 40GN68

LCN SEM7830 AL Elektromágneses ajtótartó felület Acél

Raktáron
Tétel: AH9LDT Modell: SEM7830 ALKereszthivatkozás: 40GN68

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€814.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses ajtótartó
befejezAlumínium
Kényszer35 font
A zár testének mélysége (hüvelyk)2-1 / 2 "
A zár testének hossza (hüvelykben)4-5 / 8 "
Zárja le a test szélességét2-13 / 16 "
AnyagAcél
Mfr. Sorozat7800
Felszerelésfelületi
Lemezmagasság1-5 / 8 "
Lemezhossz2-3 / 8 "
Lemez szélessége1-11 / 16 "
teljesítmény Kötelező12VDC, 24VAC / DC, 120VAC
Vetítés4.125 "
Vetítés a falról2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVetítésÁr
LCN SEM7840 AL Elektromágneses ajtótartó süllyesztett acél | AH9LDU 40GN69 SEM7840 ALsüllyesztett2.625 "€852.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LCN SEM7830 AL Elektromágneses ajtótartó felület Acél
€814.81 /Mértékegység