Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LCN SEM7840 AL Elektromágneses ajtótartó süllyesztett acél | AH9LDU 40GN69

LCN SEM7840 AL Elektromágneses ajtótartó süllyesztett acél

Raktáron
Tétel: AH9LDU Modell: SEM7840 ALKereszthivatkozás: 40GN69

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€852.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses ajtótartó
befejezAlumínium
Kényszer35 font
A zár testének mélysége (hüvelyk)1"
A zár testének hossza (hüvelykben)4-5 / 8 "
Zárja le a test szélességét2-13 / 16 "
AnyagAcél
Mfr. Sorozat7800
Felszereléssüllyesztett
Lemezmagasság1-5 / 8 "
Lemezhossz2-3 / 8 "
Lemez szélessége1-11 / 16 "
teljesítmény Kötelező12VDC, 24VAC / DC, 120VAC
Vetítés2.625 "
Vetítés a falról1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVetítésÁr
LCN SEM7830 AL Elektromágneses ajtótartó felület Acél | AH9LDT 40GN68 SEM7830 ALfelületi4.125 "€814.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LCN SEM7840 AL Elektromágneses ajtótartó süllyesztett acél
€852.87 /Mértékegység