Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 457015 Union 1-1 / 2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UYA 22FL15

LASCO 457015 Union 1-1/2 Inch Slip x slip

Raktáron
Tétel: AB6UYA Típus: 457015Kereszthivatkozás: 22FL15
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
€25.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Hossz2.92 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 457010 Union 1 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXZ 22FL13 457010Aljzat x foglalat1.86 "1"€5.84
LASCO 457020 Union 2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UYB 22FL17 457020Aljzat x foglalat3.06 "2"€34.10
LASCO 457007 Union 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UYC 22FL19 457007Aljzat x foglalat1.86 "3 / 4 "€5.59
LASCO 457005 Union 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás | AF7QAQ 22FL14 457005Aljzat x foglalat1.76 "1 / 2 "€5.29
LASCO 457012 Union 1-1 / 4 hüvelykes csúszás x csúszás | AF7QAR 22FL16 457012Aljzat x foglalat2.8 "1.25 "€18.09
LASCO 457030 Union 3 hüvelykes csúszás x csúszás | AF7QAT 22FL18 457030Aljzat x foglalat4.35 "3"€53.30
LASCO 457040 Union 4 hüvelykes csúszás x csúszás | AF7QAU 22FL20 457040Aljzat x foglalat4.4 "4"€96.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 457015 Union 1-1/2 Inch Slip x slip
€25.49 /Mértékegység