Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 436015 Apa adapter 1-1/2 hüvelykes Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10

LASCO 436015 Apa adapter 1-1/2 hüvelykes Mpt x Slip

Raktáron
Tétel: AB6UWC Típus: 436015Kereszthivatkozás: 22FJ10

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaMNPT x foglalat
Hossz2.54 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3917400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 436010BC apa adapter 1 hüvelykes Mpt x csúszó | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCfehérMNPT x foglalat1.99 "450 psi @ 73 fok F1"€1.43
LASCO 436005BC Apa adapter 1/2 hüvelykes Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCfehérMNPT x foglalat1.57 "-1 / 2 "€0.67
LASCO 436102 Apa adapter 3/4 x 1 hüvelyk Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCfehérMNPT x foglalat1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.62
LASCO 436007BC Apa adapter 3/4 hüvelykes Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCfehérMNPT x foglalat1.62 "-3 / 4 "€0.71
LASCO 436012 Apa adapter 1-1/4 hüvelykes Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCfehérMNPT x foglalat2.54 "-1.25 "€1.49
LASCO 436020 apa adapter 2 hüvelykes Mpt x csúszó | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCfehérMNPT x foglalat2.67 "-2"€3.45
LASCO 436025 apa adapter, 2-1/2 hüvelykes csúszás x Mpt | AF7QFH 22FM30 436025PVCfehérMNPT x foglalat3.88 "-2.5 "€9.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 436015 Apa adapter 1-1/2 hüvelykes Mpt x Slip
€2.40 /Mértékegység