Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 402010 Tee 1 hüvelykes csúszás x csúszás x Fpt | AF7QAH 22FK98

LASCO 402010 Tee 1 hüvelykes csúszás x csúszás x fpt

Raktáron
Tétel: AF7QAH Típus: 402010Kereszthivatkozás: 22FK98
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
€3.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x FNPT
Hossz3.35 "
Max. Nyomás450 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 401010BC póló 1 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXR 22FK99 401010BCfehérAljzat x foglalat x foglalat3.37 "450 psi @ 73 fok F1"€2.19
LASCO 401005BC Tee 1/2 hüvelykes csúszó x csúszó x csúszó | AB6UXT 22FL02 401005BCfehérAljzat x foglalat x foglalat2.5 "-1 / 2 "€0.86
LASCO 401025 póló 2-1 / 2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXU 22FL04 401025fehérAljzat x foglalat x foglalat7"-2.5 "€17.06
LASCO 401020 Tee 2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXV 22FL05 401020fehérAljzat x foglalat x foglalat5.25 "-2"€5.83
LASCO 401030 Tee 3 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXW 22FL06 401030fehérAljzat x foglalat x foglalat7.64 "-3"€27.66
LASCO 401007BC póló 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXX 22FL08 401007BCfehérAljzat x foglalat x foglalat2.72 "-3 / 4 "€1.17
LASCO 401060 Tee 6 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXY 22FL12 401060fehérAljzat x foglalat x foglalat14.07 "-6"€105.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 402010 Tee 1 hüvelykes csúszás x csúszás x fpt
€3.62 /Mértékegység