Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 3400005 Apa adapter 35/64 x 1/2 hüvelykes acetil | AF7QNF 22FP06

LASCO 3400005 Apa adapter 35/64 x 1/2 hüvelykes acetil

Raktáron
Tétel: AF7QNF Típus: 3400005Kereszthivatkozás: 22FP06

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
Barb méret35 / 64 "
AlapanyagMűanyag
test anyagaacetil
színekKék
Kapcsolat típusaMIPT x Twist on Barbed
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 436015 Apa adapter 1-1/2 hüvelykes Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015PVCfehérMNPT x foglalat2.54 "-1.5 "€2.40
LASCO 436010BC apa adapter 1 hüvelykes Mpt x csúszó | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCfehérMNPT x foglalat1.99 "450 psi @ 73 fok F1"€1.43
LASCO 436005BC Apa adapter 1/2 hüvelykes Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCfehérMNPT x foglalat1.57 "-1 / 2 "€0.67
LASCO 436102 Apa adapter 3/4 x 1 hüvelyk Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCfehérMNPT x foglalat1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.62
LASCO 436007BC Apa adapter 3/4 hüvelykes Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCfehérMNPT x foglalat1.62 "-3 / 4 "€0.71
LASCO 436012 Apa adapter 1-1/4 hüvelykes Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCfehérMNPT x foglalat2.54 "-1.25 "€1.49
LASCO 436020 apa adapter 2 hüvelykes Mpt x csúszó | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCfehérMNPT x foglalat2.67 "-2"€3.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 3400005 Apa adapter 35/64 x 1/2 hüvelykes acetil
€1.05 /Mértékegység