Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 3300005 könyök 35/64 x 1/2 hüvelyk acetil | AF7QND 22FP04

LASCO 3300005 könyök 35/64 x 1/2 hüvelyk acetil

Raktáron
Tétel: AF7QND Típus: 3300005Kereszthivatkozás: 22FP04

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök
Barb méret35 / 64 "
AlapanyagMűanyag
test anyagaacetil
színekKék
Kapcsolat típusaMIPT x Twist on Barbed
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
LASCO 3300007 könyök 35/64 x 3/4 hüvelyk acetil | AF7QNE 22FP05 3300007MIPT x Twist on Barbed3 / 4 "€1.05
LASCO 3201004 könyök 35/64 hüvelyk dupla spirál-acetil | AF7QNG 22FP07 3201004Twist on Barbed-€0.98
LASCO 3302005 könyök 35/64 x 35/64 hüvelyk acetil | AF7QNK 22FP15 3302005FIPT x Twist On Barbed35 / 64 "€1.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 3300005 könyök 35/64 x 1/2 hüvelyk acetil
€0.98 /Mértékegység