Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1449-005 egyenes dugós betét 1/2 hüvelykes PVC | AF7QKG 22FN34

LASCO 1449-005 Egyenes dugós betét 1/2 hüvelykes PVC

Raktáron
Cikkszám: AF7QKG Modell: 1449-005Kereszthivatkozás: 22FN34
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
€2.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes dugó
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusabetétlap
Hossz1.8 "
Max. Nyomás360 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 1449-007 egyenes dugós betét 3/4 hüvelykes PVC | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi @ 73 fok F3 / 4 "€2.71
LASCO 1449-010 egyenes dugós betét 1 hüvelykes PVC | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi @ 73 fok F1"€3.61
LASCO 1449-012 egyenes dugós betét 1-1/4 hüvelykes PVC | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi @ 73 fok F1.25 "€3.73
LASCO 1449-015 egyenes dugós betét 1-1/2 hüvelykes PVC | AF7QKL 22FN38 1449-0151.87 "200 psi @ 73 fok F1.5 "€5.17
LASCO 1449-020 egyenes dugós betét 2 hüvelykes PVC | AF7QKM 22FN39 1449-0201.94 "170 psi @ 73 fok F2"€9.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1449-005 Egyenes dugós betét 1/2 hüvelykes PVC
€2.32 /Mértékegység