Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LP-CC-4 Biztosíték, 4 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FNA 1CX59

BUSSMANN LP-CC-4 Biztosíték, 4 A, Standard, 600 V, Melamin cső

Raktáron
Tétel: AA9FNA Típus: LP-CC-4Kereszthivatkozás: 1CX59

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€20.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályCC osztály
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés4A
DC feszültség besorolása150V
Átmérő13 / 32 "
EAN5704057051187
ElemKettős
Biztosítékblokk sorozathozBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Funkcionálisan egyenlőFerraz ATDR
Biztosíték erősítők4
Biztosíték blokk kialakításaElutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200kA 600V AC, 20kA 150V DC
Hossz1 1 / 2 "
Mfr. SorozatBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
A csomag mennyiség10
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Válaszidő12 mp. @ 200%
SebességKésleltetés
típusÁramkorlátozó idő késleltetés biztosíték
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 150VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.04
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann LP-CC-4 Low-Peak biztosíték egyfajta késleltetett biztosíték, amely lehetővé teszi az elektromos túlfeszültséget egy rövid ideig, mielőtt az ténylegesen kiégne. Ez a biztosíték kis lóerős motoráramkörökben hasznos.

Jellemzők:

  • A Bussmann LP-CC-4 biztosíték melamincsöves szerkezettel rendelkezik a magas hőmérsékleten való tartósság érdekében.
  • Ez a nem jelző biztosíték a megfelelő telepítés érdekében elutasító stílust alkalmaz.
  • Az érvéghüvely-végcsatlakozásokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a stabil telepítést.
  • Ennek a Low-Peak biztosítéknak a válaszideje 12 másodperc a névleges áram 200%-án.
  • Ezenkívül két elemmel rendelkezik a bekapcsolási áramok és a tartós túláramok kezelésére.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan befolyásolja a környezeti hőmérséklet a késleltetett biztosítékok teljesítményét?

V. A környezeti hőmérséklet befolyásolhatja a Bussmann LP-CC-4 biztosíték késleltetési jellemzőit. A magas hőmérséklet felgyorsíthatja a biztosítóelem felmelegedését, ami potenciálisan csökkenti a tényleges időkésleltetést.

K. Mi történik, ha egy késleltetett biztosíték alulértékelt az alkalmazás áramára vonatkozóan?

V. A késleltetett biztosíték alulértékelése veszélyeztetheti az áramkör védelmét. A biztosíték a vártnál hamarabb kiolvadhat. Ez a váratlan ütés megzavarja a normál működést az ártalmatlan áramcsúcsok miatt.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN LP-CC-1 Biztosíték, 1 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCHengeresCC osztály1A300V1200kA 600V AC, 20kA 300V DC1 1 / 2 "€21.42
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Biztosíték 1-1/4a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCHengeresCC--1.25200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Biztosíték 1-1/8a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCHengeresCC--1.125200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€22.69
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Biztosíték 1-4/10a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCHengeresCC--1-4/10200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€58.25
BUSSMANN LP-CC-1/2 Biztosíték 1/2a Cc osztály Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCHengeresCC--1/2200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on1.5 "€20.82
BUSSMANN LP-CC-10 Biztosíték, 10 A, Standard, 600 V, Melamin cső | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCHengeresCC osztály10A150V10200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€20.82
BUSSMANN LP-CC-12 Biztosíték 12a Cc osztály Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCHengeresCC--12200 kA 600 VAC-on, 20 kA 150 VDC-on1.5 "€22.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LP-CC-4 Biztosíték, 4 A, Standard, 600 V, Melamin cső
€20.82 /Mértékegység