Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1449-020 egyenes dugós betét 2 hüvelykes PVC | AF7QKM 22FN39

LASCO 1449-020 Egyenes csatlakozódugó, 2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QKM Modell: 1449-020Kereszthivatkozás: 22FN39

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€9.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes dugó
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusabetétlap
Hossz1.94 "
Max. Nyomás170 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.4
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 1449-005 egyenes dugós betét 1/2 hüvelykes PVC | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi @ 73 fok F1 / 2 "€2.32
LASCO 1449-007 egyenes dugós betét 3/4 hüvelykes PVC | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi @ 73 fok F3 / 4 "€2.71
LASCO 1449-010 egyenes dugós betét 1 hüvelykes PVC | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi @ 73 fok F1"€3.61
LASCO 1449-012 egyenes dugós betét 1-1/4 hüvelykes PVC | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi @ 73 fok F1.25 "€3.73
LASCO 1449-015 egyenes dugós betét 1-1/2 hüvelykes PVC | AF7QKL 22FN38 1449-0151.87 "200 psi @ 73 fok F1.5 "€5.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1449-020 Egyenes csatlakozódugó, 2 hüvelykes PVC
€9.21 /Mértékegység